Motion
04454260
8-32, 5/8" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 3/32", émbolo de resorte roscado de acero - 0.068 - 0.07" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 5/8" de longitud, fuerza final de inicio de 2.7 lb, fuerza final de finalización de 7.3 lb
Artículo MI #06279841
No. Fabricante 04454260
Precio10.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8-32, 5/8" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 3/32", émbolo de resorte roscado de acero - 0.068 - 0.07" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 5/8" de longitud, fuerza final de inicio de 2.7 lb, fuerza final de finalización de 7.3 lb
Artículo MI #06279841
No. Fabricante 04454260

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0700 pulg.
  • Diámetro mínimo del émbolo
    0.0680 pulg.
  • Longitud del émbolo
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    7.30 lb
  • Fuerza final inicial
    2.70 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Fenólico
  • Proyección del émbolo
    3/32 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWPN-2P 8-32 7.3LB W/LK EL GIBRALTAR
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno