Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo3/4 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.0920 pulg.
- Diámetro mínimo del émbolo0.0900 pulg.
- Longitud del émbolo3/4 pulg.
- Tipo de longitud del émboloEstándar
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca10-32
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final11.10 lb
- Fuerza final inicial2.90 lb
- Elemento de bloqueoSí
- Material de la narizFenólico
- Proyección del émbolo1/8 pulg.
Descripción general
- Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
- Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.