Motion
04454369
1/4-20, 1" de longitud de la rosca, 3/16" de proyección del émbolo, émbolo de resorte roscado de acero - 0.116 - 0.118" de diámetro máx. del émbolo, 1" de longitud del émbolo, fuerza final de inicio de 1 lb, fuerza final de finalización de 4 lb
Artículo MI #06279851
No. Fabricante 04454369
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, 1" de longitud de la rosca, 3/16" de proyección del émbolo, émbolo de resorte roscado de acero - 0.116 - 0.118" de diámetro máx. del émbolo, 1" de longitud del émbolo, fuerza final de inicio de 1 lb, fuerza final de finalización de 4 lb
Artículo MI #06279851
No. Fabricante 04454369
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1180 pulg.
  • Diámetro mínimo del émbolo
    0.1160 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    4.00 lb
  • Fuerza final inicial
    1.00 lb
  • Elemento de bloqueo
  • Material de la nariz
    Fenólico
  • Proyección del émbolo
    3/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWPN-4A-PT 1/4-20 4LB W/LK EL GIBRALTAR
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno