Motion
04454443
3/8-16, 1-1/8" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 3/16", émbolo de resorte roscado de acero - 0.185 - 3/16" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 1-1/8" de longitud, fuerza final de inicio de 2.8 lb, fuerza final de finalización de 7.2 lb
Artículo MI #06279859
No. Fabricante 04454443
Precio13.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 1-1/8" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 3/16", émbolo de resorte roscado de acero - 0.185 - 3/16" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 1-1/8" de longitud, fuerza final de inicio de 2.8 lb, fuerza final de finalización de 7.2 lb
Artículo MI #06279859
No. Fabricante 04454443

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1870 pulg.
  • Diámetro mínimo del émbolo
    0.1850 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    7.20 lb
  • Fuerza final inicial
    2.80 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Fenólico
  • Proyección del émbolo
    3/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWPN-6A-PT 3/8-16 7.2LB CON ELLK
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo