Motion
64499858
1/4-20, 0.8" de longitud de la rosca, 0.155" de diámetro del émbolo, 1/4" de proyección del émbolo, 1 lb de fuerza final de inicio a 2.5 lb, émbolo de anillo de cierre de acero, 0.8" de lente bajo la cabeza, 1.14" de lente del cuerpo, 0.62" de diámetro del anillo, 1.14" de lente del émbolo, 0.34" de altura de la cabeza, elemento de bloqueo
Artículo MI #06280014
No. Fabricante 64499858
Precio28.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, 0.8" de longitud de la rosca, 0.155" de diámetro del émbolo, 1/4" de proyección del émbolo, 1 lb de fuerza final de inicio a 2.5 lb, émbolo de anillo de cierre de acero, 0.8" de lente bajo la cabeza, 1.14" de lente del cuerpo, 0.62" de diámetro del anillo, 1.14" de lente del émbolo, 0.34" de altura de la cabeza, elemento de bloqueo
Artículo MI #06280014
No. Fabricante 64499858

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1.1400 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.3400 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.8000 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.1550 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1.1400 pulg.
  • Diámetro del anillo
    0.6200 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Fuerza final final
    2.50 lb
  • Fuerza final inicial
    1.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material
    Acero
  • Proyección del émbolo
    0.2500 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
STPR25-PT 1/4-20 2.5LB CON LK EL ST LCK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo