Motion
64499866
3/8-16, 1.2" de longitud de la rosca, 0.233" de diámetro del émbolo, 3/8" de proyección del émbolo, 2 Lb de fuerza final de inicio a 4 Lb, émbolo de anillo de cierre de acero 1.2" de lente bajo la cabeza, 1.68" de lente del cuerpo, 0.98" de diámetro del anillo, 1.68" de lente del émbolo, 0.48" de altura de la cabeza
Artículo MI #06280015
No. Fabricante 64499866
Precio31.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 1.2" de longitud de la rosca, 0.233" de diámetro del émbolo, 3/8" de proyección del émbolo, 2 Lb de fuerza final de inicio a 4 Lb, émbolo de anillo de cierre de acero 1.2" de lente bajo la cabeza, 1.68" de lente del cuerpo, 0.98" de diámetro del anillo, 1.68" de lente del émbolo, 0.48" de altura de la cabeza
Artículo MI #06280015
No. Fabricante 64499866

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1.6800 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.4800 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1.2000 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.2330 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1.6800 pulg.
  • Diámetro del anillo
    0.9800 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Fuerza final final
    4.00 lb
  • Fuerza final inicial
    2.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material
    Acero
  • Proyección del émbolo
    0.3750 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
STPR38 3/8-16 4LB ANILLO DE EXTRACCIÓN ST LCK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo