Motion
64499874
3/8-16, Longitud de rosca de 1.2”, Diámetro del émbolo de 0.233”, Proyección del émbolo de 3/8”, Fuerza final de inicio de 2 lb a 4 lb, Anillo de cierre de acero con émbolo de 1.2" Len bajo la cabeza, Lente corporal de 1.68", Diámetro del anillo de 0.98", Lente del émbolo de 1.68", Altura de la cabeza de 0.48", Elemento de cierre
Artículo MI #06280016
No. Fabricante 64499874
Precio33.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Longitud de rosca de 1.2”, Diámetro del émbolo de 0.233”, Proyección del émbolo de 3/8”, Fuerza final de inicio de 2 lb a 4 lb, Anillo de cierre de acero con émbolo de 1.2" Len bajo la cabeza, Lente corporal de 1.68", Diámetro del anillo de 0.98", Lente del émbolo de 1.68", Altura de la cabeza de 0.48", Elemento de cierre
Artículo MI #06280016
No. Fabricante 64499874

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1.6800 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.4800 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1.2000 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.2330 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1.6800 pulg.
  • Diámetro del anillo
    0.9800 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Fuerza final final
    4.00 lb
  • Fuerza final inicial
    2.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material
    Acero
  • Proyección del émbolo
    0.3750 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
STPR38-PT 3/8-16 4LB CON LK EL ST LCK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo