Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo2.0000 pulg.
- Altura del cabezal0.6000 pulg.
- Longitud bajo la cabeza1.4000 pulg.
- Diámetro del émbolo0.3120 pulg.
- Longitud del émbolo2.0000 pulg.
- Diámetro del anillo1.2600 pulg.
- Longitud de la rosca1.4000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Fuerza final final5.00 lb
- Fuerza final inicial2.50 lb
- Elemento de bloqueoNo
- MaterialAcero
- Proyección del émbolo0.5000 pulg.
- Tipo de émboloBloqueo