Motion
64499908
1/4-20, Longitud de rosca de 0.8", Diámetro del émbolo de 0.155", Proyección del émbolo de 1/4", Fuerza final de inicio de 1 lb a 2.5 lb, Anillo de tracción con bloqueo de acero inoxidable, Émbolo de 0.8" Len bajo la cabeza, Lente corporal de 1.14", Diámetro del anillo de 0.62", Lente del émbolo de 1.14", Altura de la cabeza de 0.34"
Artículo MI #06280019
No. Fabricante 64499908
Precio37.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Longitud de rosca de 0.8", Diámetro del émbolo de 0.155", Proyección del émbolo de 1/4", Fuerza final de inicio de 1 lb a 2.5 lb, Anillo de tracción con bloqueo de acero inoxidable, Émbolo de 0.8" Len bajo la cabeza, Lente corporal de 1.14", Diámetro del anillo de 0.62", Lente del émbolo de 1.14", Altura de la cabeza de 0.34"
Artículo MI #06280019
No. Fabricante 64499908

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1.1400 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.3400 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.8000 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.1550 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1.1400 pulg.
  • Diámetro del anillo
    0.6200 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Fuerza final final
    2.50 lb
  • Fuerza final inicial
    1.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.2500 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE EXTRACCIÓN LCK SSTPR25 1/4-20 2.5LB SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo