Motion
64499940
1/2-13, 1.4" de longitud de la rosca, diámetro del émbolo de 5/16", proyección del émbolo de 1/2", fuerza final de inicio de 2.5 lb a 5 lb, émbolo de anillo de cierre de acero inoxidable, lente de 1.4" bajo la cabeza, lente del cuerpo de 2", diámetro del anillo de 1.26", lente del émbolo de 2", altura de la cabeza de 0.6"
Artículo MI #06280023
No. Fabricante 64499940
Precio50.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, 1.4" de longitud de la rosca, diámetro del émbolo de 5/16", proyección del émbolo de 1/2", fuerza final de inicio de 2.5 lb a 5 lb, émbolo de anillo de cierre de acero inoxidable, lente de 1.4" bajo la cabeza, lente del cuerpo de 2", diámetro del anillo de 1.26", lente del émbolo de 2", altura de la cabeza de 0.6"
Artículo MI #06280023
No. Fabricante 64499940

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    2.0000 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.6000 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1.4000 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.3120 pulg.
  • Longitud del émbolo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del anillo
    1.2600 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.4000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Fuerza final final
    5.00 lb
  • Fuerza final inicial
    2.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.5000 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE EXTRACCIÓN LCK SSTPR50 1/2-13 5LB SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo