Motion
64499957
1/2-13, Longitud de rosca de 1.4”, Diámetro del émbolo de 5/16”, Proyección del émbolo de 1/2”, Fuerza final de inicio de 2.5 lb a 5 lb, Anillo de cierre de acero inoxidable, Émbolo de 1.4” debajo de la cabeza, Lente corporal de 2”, Diámetro del anillo de 1.26”, Lente del émbolo de 2”, Altura de la cabeza de 0.6”, Elemento de cierre
Artículo MI #06280025
No. Fabricante 64499957
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Longitud de rosca de 1.4”, Diámetro del émbolo de 5/16”, Proyección del émbolo de 1/2”, Fuerza final de inicio de 2.5 lb a 5 lb, Anillo de cierre de acero inoxidable, Émbolo de 1.4” debajo de la cabeza, Lente corporal de 2”, Diámetro del anillo de 1.26”, Lente del émbolo de 2”, Altura de la cabeza de 0.6”, Elemento de cierre
Artículo MI #06280025
No. Fabricante 64499957
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    2.0000 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.6000 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1.4000 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.3120 pulg.
  • Longitud del émbolo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del anillo
    1.2600 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.4000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Fuerza final final
    5.00 lb
  • Fuerza final inicial
    2.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.5000 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
SSTPR50-PT 1/2-13 5LB CON LK EL SS LCK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo