Motion
67974899
1/4-20, Longitud de la rosca de 0.31”, Diámetro del émbolo de 0.16”, Proyección del émbolo de 0.19”, Fuerza final de inicio de 0.5 lb a 2 lb, Pulgador de anillo de tracción de acero de 0.31" Len bajo la cabeza, Lente corporal de 0.44", Diámetro del anillo de 3/4", Lente del émbolo de 0.62", Hex de 1/4", Altura de la cabeza de 0.18", Elemento de bloqueo
Artículo MI #06280028
No. Fabricante 67974899
Precio24.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Longitud de la rosca de 0.31”, Diámetro del émbolo de 0.16”, Proyección del émbolo de 0.19”, Fuerza final de inicio de 0.5 lb a 2 lb, Pulgador de anillo de tracción de acero de 0.31" Len bajo la cabeza, Lente corporal de 0.44", Diámetro del anillo de 3/4", Lente del émbolo de 0.62", Hex de 1/4", Altura de la cabeza de 0.18", Elemento de bloqueo
Artículo MI #06280028
No. Fabricante 67974899

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.4400 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.1800 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.2500 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.3100 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.1600 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.6200 pulg.
  • Diámetro del anillo
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3100 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Fuerza final final
    2.00 lb
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material
    Acero
  • Proyección del émbolo
    0.1900 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Sin bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
PR25-PT 1/4-20 X 0,75 GIBRALTAR DE BLOQUEO RG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo