Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo0.6300 pulg.
- Altura del cabezal0.1900 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3800 pulg.
- Longitud bajo la cabeza0.4400 pulg.
- Diámetro del émbolo0.2500 pulg.
- Longitud del émbolo0.8200 pulg.
- Diámetro del anillo0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.3100 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Fuerza final final3.00 lb
- Fuerza final inicial0.75 lb
- Elemento de bloqueoSí
- MaterialAcero
- Proyección del émbolo0.2800 pulg.
- Tipo de émboloSin bloqueo