Motion
67974949
1/2-13, Longitud de rosca de 0.43”, Diámetro del émbolo de 0.31”, Proyección del émbolo de 0.38”, Fuerza final de inicio de 1 lb a 4 lb, Pulgador de anillo de tracción de acero de 0.56" Len bajo la cabeza, Lengüeta corporal de 0.81", Diámetro del anillo de 1", Len del émbolo de 1.06", Hex de 1/2", Altura de la cabeza de 1/4", Elemento de bloqueo
Artículo MI #06280033
No. Fabricante 67974949
Precio31.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Longitud de rosca de 0.43”, Diámetro del émbolo de 0.31”, Proyección del émbolo de 0.38”, Fuerza final de inicio de 1 lb a 4 lb, Pulgador de anillo de tracción de acero de 0.56" Len bajo la cabeza, Lengüeta corporal de 0.81", Diámetro del anillo de 1", Len del émbolo de 1.06", Hex de 1/2", Altura de la cabeza de 1/4", Elemento de bloqueo
Artículo MI #06280033
No. Fabricante 67974949

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.8100 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.2500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.5600 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.3100 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1.0600 pulg.
  • Diámetro del anillo
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.4300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Fuerza final final
    4.00 lb
  • Fuerza final inicial
    1.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material
    Acero
  • Proyección del émbolo
    0.3800 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Sin bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
PR50-PT 1/2-13 X 1 RG BLOQUEO GIBRALTAR ST

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo