Motion
67975029
3/8-16, Longitud de rosca de 0.31”, Diámetro del émbolo de 1/4”, Proyección del émbolo de 0.28”, Fuerza final de inicio de 0.75 lb a 3 lb, Pulgador de anillo de tracción de acero inoxidable, Lengüeta de 0.44”, Lengüeta del cuerpo de 0.63”, Diámetro del anillo de 3/4”, Len del émbolo de 0.82”, Hex de 0.38”, Altura de la cabeza de 0.19”, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06280041
No. Fabricante 67975029
Precio36.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Longitud de rosca de 0.31”, Diámetro del émbolo de 1/4”, Proyección del émbolo de 0.28”, Fuerza final de inicio de 0.75 lb a 3 lb, Pulgador de anillo de tracción de acero inoxidable, Lengüeta de 0.44”, Lengüeta del cuerpo de 0.63”, Diámetro del anillo de 3/4”, Len del émbolo de 0.82”, Hex de 0.38”, Altura de la cabeza de 0.19”, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06280041
No. Fabricante 67975029

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.6300 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.1900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3800 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.4400 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.2500 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.8200 pulg.
  • Diámetro del anillo
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3100 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Fuerza final final
    3.00 lb
  • Fuerza final inicial
    0.75 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.2800 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Sin bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPR38-PT 3/8-16 X 0,75 GIBRALTAR DE BLOQUEO RG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo