Motion
67975052
5/8-11, 0.56" de longitud de la rosca, 0.38" de diámetro del émbolo, 0.44" de proyección del émbolo, 1.25 lb de fuerza final de inicio a 5 lb, émbolo del anillo de tracción de acero inoxidable, 0.69" de lente bajo la cabeza, 1" de lente del cuerpo, 1" de diámetro del anillo, 1.31" de lente del émbolo, 0.62" hexagonal, 0.31" de altura de la cabeza
Artículo MI #06280044
No. Fabricante 67975052
Precio49.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11, 0.56" de longitud de la rosca, 0.38" de diámetro del émbolo, 0.44" de proyección del émbolo, 1.25 lb de fuerza final de inicio a 5 lb, émbolo del anillo de tracción de acero inoxidable, 0.69" de lente bajo la cabeza, 1" de lente del cuerpo, 1" de diámetro del anillo, 1.31" de lente del émbolo, 0.62" hexagonal, 0.31" de altura de la cabeza
Artículo MI #06280044
No. Fabricante 67975052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1.0000 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.3100 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6200 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.6900 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.3800 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1.3100 pulg.
  • Diámetro del anillo
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5600 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Fuerza final final
    5.00 lb
  • Fuerza final inicial
    1.25 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.4400 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Sin bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPR58 5/8-11 X 1 ANILLO GIBRALTAR SS PULL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo