Motion
67975060
5/8-11, Longitud de rosca de 0.56”, Diámetro del émbolo de 0.38”, Proyección del émbolo de 0.44”, Fuerza final de inicio de 1.25 lb a 5 lb, Pulgador de anillo de tracción de acero inoxidable de 0.69" Len bajo la cabeza, Lente corporal de 1", Diámetro del anillo de 1", Lente del émbolo de 1.31", Hex de 0.62", Altura de la cabeza de 0.31", Elemento de bloqueo
Artículo MI #06280045
No. Fabricante 67975060
Precio51.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11, Longitud de rosca de 0.56”, Diámetro del émbolo de 0.38”, Proyección del émbolo de 0.44”, Fuerza final de inicio de 1.25 lb a 5 lb, Pulgador de anillo de tracción de acero inoxidable de 0.69" Len bajo la cabeza, Lente corporal de 1", Diámetro del anillo de 1", Lente del émbolo de 1.31", Hex de 0.62", Altura de la cabeza de 0.31", Elemento de bloqueo
Artículo MI #06280045
No. Fabricante 67975060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1.0000 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.3100 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6200 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.6900 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.3800 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1.3100 pulg.
  • Diámetro del anillo
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5600 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Fuerza final final
    5.00 lb
  • Fuerza final inicial
    1.25 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.4400 pulg.
  • Tipo de émbolo
    Sin bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPR58-PT 5/8-11 X 1 GIBRALTAR DE BLOQUEO DE RG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo