Motion
05588231
1/4-20, Longitud de rosca de 5/8", Proyección de émbolo de 3/16", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.119" Máx. diámetro de émbolo, Fuerza final de inicio de 0.5 lb, Fuerza final de finalización de 6 lb
Artículo MI #06280049
No. Fabricante 05588231
Precio11.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Longitud de rosca de 5/8", Proyección de émbolo de 3/16", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.119" Máx. diámetro de émbolo, Fuerza final de inicio de 0.5 lb, Fuerza final de finalización de 6 lb
Artículo MI #06280049
No. Fabricante 05588231

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1190 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    6.00 lb
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    3/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SW10-4XFS 1/4-20 6.0LB ST BOQUILLA GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo