Motion
05588256
3/8-16, 11/16" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 3/16", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.186" Máx. Diámetro del émbolo, Fuerza final de inicio de 1 lb, Fuerza final de finalización de 12 lb
Artículo MI #06280051
No. Fabricante 05588256
Precio11.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 11/16" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 3/16", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.186" Máx. Diámetro del émbolo, Fuerza final de inicio de 1 lb, Fuerza final de finalización de 12 lb
Artículo MI #06280051
No. Fabricante 05588256

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1860 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    12.00 lb
  • Fuerza final inicial
    1.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    3/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SW10-6FS 3/8-16 12.0LB ST BOQUILLA GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo