Motion
05588272
5/8-11, Longitud de rosca de 1-1/8", Proyección de émbolo de 5/16", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.31" Máx. diámetro de émbolo, Fuerza final de inicio de 3.5 lb, Fuerza final de finalización de 26 lb
Artículo MI #06280053
No. Fabricante 05588272
Precio15.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11, Longitud de rosca de 1-1/8", Proyección de émbolo de 5/16", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.31" Máx. diámetro de émbolo, Fuerza final de inicio de 3.5 lb, Fuerza final de finalización de 26 lb
Artículo MI #06280053
No. Fabricante 05588272

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    0.3100 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    26.00 lb
  • Fuerza final inicial
    3.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    5/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SW10-10FS 5/8-11 26.0LB BOQUILLA ST
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo