Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del émbolo0.0460 pulg.
- Tipo de longitud del émboloCorto
- Longitud de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca6-32
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final1.50 lb
- Fuerza final inicial0.50 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo1/16 pulg.
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.