Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del émbolo0.1860 pulg.
- Tipo de longitud del émboloCorto
- Longitud de la rosca11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final7.50 lb
- Fuerza final inicial1.50 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo3/16 pulg.
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.