Motion
05588462
10-32, Longitud de rosca de 9/16", Proyección de émbolo de 1/8", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.093" Máx. diámetro de émbolo, Fuerza final de inicio de 0.3 lb, Fuerza final de finalización de 3 lb
Artículo MI #06280072
No. Fabricante 05588462
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32, Longitud de rosca de 9/16", Proyección de émbolo de 1/8", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.093" Máx. diámetro de émbolo, Fuerza final de inicio de 0.3 lb, Fuerza final de finalización de 3 lb
Artículo MI #06280072
No. Fabricante 05588462
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0930 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    3.00 lb
  • Fuerza final inicial
    0.30 lb
  • Elemento de bloqueo
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SW10-3AFSP 10-32 3.0LB BOQUILLA ST
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo