Motion
05588504
1/2-13, Longitud de rosca de 13/16", Proyección de émbolo de 1/4", Émbolo de resorte roscado de acero - 1/4" Máx. diámetro de émbolo, Fuerza final de inicio de 1.7 lb, Fuerza final de finalización de 8.5 lb
Artículo MI #06280076
No. Fabricante 05588504
Precio16.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Longitud de rosca de 13/16", Proyección de émbolo de 1/4", Émbolo de resorte roscado de acero - 1/4" Máx. diámetro de émbolo, Fuerza final de inicio de 1.7 lb, Fuerza final de finalización de 8.5 lb
Artículo MI #06280076
No. Fabricante 05588504

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    0.2480 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    8.50 lb
  • Fuerza final inicial
    1.70 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SW10-8AFS-PT 1/2-13 8.5LB BOQUILLA ST
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo