Motion
05588538
8-32, Longitud de rosca de 1/2", Proyección de émbolo de 3/32", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.07" Máx. diámetro de émbolo, Fuerza final de inicio de 0.5 lb, Fuerza final de finalización de 4 lb
Artículo MI #06280079
No. Fabricante 05588538
Precio10.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8-32, Longitud de rosca de 1/2", Proyección de émbolo de 3/32", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.07" Máx. diámetro de émbolo, Fuerza final de inicio de 0.5 lb, Fuerza final de finalización de 4 lb
Artículo MI #06280079
No. Fabricante 05588538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0700 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    4.00 lb
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Delrin
  • Proyección del émbolo
    3/32 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWN10-2FS 8-32 4LB DEL TIP GIBRALTAR
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo