Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del émbolo0.3100 pulg.
- Tipo de longitud del émboloCorto
- Longitud de la rosca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final26.00 lb
- Fuerza final inicial3.50 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizDelrin
- Proyección del émbolo5/16 pulg.
Descripción general
- Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
- Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.