Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.0940 pulg.
- Diámetro del cuerpo0.1250 pulg.
- Longitud del cuerpo0.2520 pulg.
- Diámetro de la brida0.1870 pulg.
- Grosor de la brida0.0320 pulg.
- Longitud bajo la brida0.2520 pulg.
Detalles
- Material de la bolaNailon
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final1.30 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- BridaSí
- Fuerza final inicial0.40 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Alcance máximo de la bola0.0350 pulg.