Motion
59590331
Longitud del cuerpo de 0.0471" x diámetro del cuerpo de 1/4", fuerza final de inicio de 1.5 lb a 3.5 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 3/16", alcance máximo de la bola de 0.07", grosor de la brida de 0.045"
Artículo MI #06280114
No. Fabricante 59590331
Precio6.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 0.0471" x diámetro del cuerpo de 1/4", fuerza final de inicio de 1.5 lb a 3.5 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 3/16", alcance máximo de la bola de 0.07", grosor de la brida de 0.045"
Artículo MI #06280114
No. Fabricante 59590331

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.2500 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.0471 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.3120 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0450 pulg.
  • Longitud bajo la brida
    0.4710 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    3.50 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Brida
    Sí
  • Fuerza final inicial
    1.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.0700 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWPFN10-4BLCZ 1/4 3.5LB BOLA DE NAILON ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo