Motion
59590406
Longitud del cuerpo de 1.1" x diámetro del cuerpo de 1/2", fuerza final de inicio de 8 lb a 18 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 7/16", alcance máximo de la bola de 0.161", grosor de la brida de 0.11"
Artículo MI #06280121
No. Fabricante 59590406
Precio8.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 1.1" x diámetro del cuerpo de 1/2", fuerza final de inicio de 8 lb a 18 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 7/16", alcance máximo de la bola de 0.161", grosor de la brida de 0.11"
Artículo MI #06280121
No. Fabricante 59590406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.4370 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.5000 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    1.1000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.6880 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1100 pulg.
  • Longitud bajo la brida
    1.1000 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    18.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Brida
    Sí
  • Fuerza final inicial
    8.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.1610 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWPFN10-8B 1/2 18LB BOLA DE NAILON ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo