Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.2500 pulg.
- Diámetro del cuerpo0.3120 pulg.
- Longitud del cuerpo0.0643 pulg.
- Diámetro de la brida0.3750 pulg.
- Grosor de la brida0.0450 pulg.
- Longitud bajo la brida0.6430 pulg.
Detalles
- Material de la bolaNailon
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final10.00 lb
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- BridaSí
- Fuerza final inicial4.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Alcance máximo de la bola0.0900 pulg.