Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.1560 pulg.
- Diámetro del cuerpo0.1880 pulg.
- Longitud del cuerpo0.3940 pulg.
- Diámetro de la brida0.2500 pulg.
- Grosor de la brida0.0400 pulg.
- Longitud bajo la brida0.3940 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final2.50 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- BridaSí
- Fuerza final inicial1.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Alcance máximo de la bola0.0580 pulg.