Motion
59590612
Longitud del cuerpo de 0.0786" x diámetro del cuerpo de 3/8", fuerza final de inicio de 2.5 lb a 7 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 5/16", alcance máximo de la bola de 0.11", grosor de la brida de 0.078"
Artículo MI #06280142
No. Fabricante 59590612
Precio7.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 0.0786" x diámetro del cuerpo de 3/8", fuerza final de inicio de 2.5 lb a 7 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 5/16", alcance máximo de la bola de 0.11", grosor de la brida de 0.078"
Artículo MI #06280142
No. Fabricante 59590612

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.3120 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.3750 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.0786 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0780 pulg.
  • Longitud bajo la brida
    0.7860 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    7.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Brida
    Sí
  • Fuerza final inicial
    2.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.1100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWPF10-6BLCZ 3/8 7LB BOLA DE ACERO ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo