Motion
59590638
Longitud del cuerpo de 1.1" x diámetro del cuerpo de 1/2", fuerza final de inicio de 4 lb a 9 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 7/16", alcance máximo de la bola de 0.161", grosor de la brida de 0.11"
Artículo MI #06280144
No. Fabricante 59590638
Precio7.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 1.1" x diámetro del cuerpo de 1/2", fuerza final de inicio de 4 lb a 9 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 7/16", alcance máximo de la bola de 0.161", grosor de la brida de 0.11"
Artículo MI #06280144
No. Fabricante 59590638

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.4370 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.5000 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    1.1000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.6880 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1100 pulg.
  • Longitud bajo la brida
    1.1000 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    9.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Brida
    Sí
  • Fuerza final inicial
    4.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.1610 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWPF10-8BLCZ 1/2 9LB BOLA DE ACERO ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo