Motion
59590695
Longitud del cuerpo de 0.0471" x diámetro del cuerpo de 1/4", fuerza final de inicio de 1.5 lb a 3.5 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero inoxidable, diámetro de la bola de 3/16", alcance máximo de la bola de 0.07", grosor de la brida de 0.045"
Artículo MI #06280150
No. Fabricante 59590695
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 0.0471" x diámetro del cuerpo de 1/4", fuerza final de inicio de 1.5 lb a 3.5 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero inoxidable, diámetro de la bola de 3/16", alcance máximo de la bola de 0.07", grosor de la brida de 0.045"
Artículo MI #06280150
No. Fabricante 59590695
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.2500 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.0471 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.3120 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0450 pulg.
  • Longitud bajo la brida
    0.4710 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    3.50 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Brida
    Sí
  • Fuerza final inicial
    1.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.0700 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWPF10-4BL 1/4 3.5LB SS BOLA SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo