Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.4370 pulg.
- Diámetro del cuerpo0.5000 pulg.
- Longitud del cuerpo1.1000 pulg.
- Diámetro de la brida0.6880 pulg.
- Grosor de la brida0.1100 pulg.
- Longitud bajo la brida1.1000 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final9.00 lb
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- BridaSí
- Fuerza final inicial4.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Alcance máximo de la bola0.1610 pulg.