Motion
6302-2RSH/C3GJN

SKF
6302-2RSH/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06280238
No. Fabricante 6302-2RSH/C3GJN
Precio36.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6302-2RSH/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06280238
No. Fabricante 6302-2RSH/C3GJN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6302 2RSH/C3GJN BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6302-2RSH/C3GJN es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 15 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 13 mm, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6302-2RSH/C3GJN
  • Número de Upc del fabricante
    7316572026465
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2675 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1214 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572026465

Descripción general

Descripción del fabricante
6302 2RSH/C3GJN BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, calidad de motor eléctrico