Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9370 pulg.
- Ancho de la bola0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ángulo de desalineación10 °
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.36 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial23542 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieXM
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990007599
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromoly tratado con calor, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción