Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo1-1/2 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante662980113943
- MaterialCirconio
- RPM Máx.24200 rpm
- Cantidad del paquete1.000
- Forma18
Descripción general
- Extracción rápida; eje roscado interno; larga vida útil; extracción máxima; para uso en: acero inoxidable, acero; limpieza; desbarbado; moldeado; mezclado;