Motion
71925655
#6 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 5/32" D.I. x 3/8" D.E., 5/64" Grosor, acabado liso
Artículo MI #06280409
No. Fabricante 71925655
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 5/32" D.I. x 3/8" D.E., 5/64" Grosor, acabado liso
Artículo MI #06280409
No. Fabricante 71925655
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1563 pulg.,5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3750 in3/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.0781 in5/64 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9086SS-5 #6 5/32X3/8X5/64X PKG5
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno