Motion
71925671
#10 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 13/64" D.I. x 1/2" D.E., 3/32" Grosor, acabado liso
Artículo MI #06280411
No. Fabricante 71925671
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 13/64" D.I. x 1/2" D.E., 3/32" Grosor, acabado liso
Artículo MI #06280411
No. Fabricante 71925671
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2031 pulg.,13/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 in1/2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.0938 in3/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9094SS #10 13/64 X 1/2 X 3/32
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno