Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.4063 pulg.,13/32 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 in7/8 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.1250 in1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
Z9097SS 3/8 13/32 X 7/8 X 1/8 GIBRALTAR
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.