Motion
71925747
Tornillo de 3/4", 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 25/32" de D.I. x 1-5/8" de D.E., 5/32" de grosor, acabado liso
Artículo MI #06280418
No. Fabricante 71925747
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/4", 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 25/32" de D.I. x 1-5/8" de D.E., 5/32" de grosor, acabado liso
Artículo MI #06280418
No. Fabricante 71925747
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.7813 pulg.,25/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 in1-5/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/4
  • Grosor
    0.1563 in5/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9101SS 3/4 25/32 X 1-5/8X5/32
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno