Motion
71925770
Tornillo de 1-1/8", 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 1-5/32" de D.I. x 2-1/4" de D.E., 7/32" de grosor, acabado liso
Artículo MI #06280421
No. Fabricante 71925770
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-1/8", 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 1-5/32" de D.I. x 2-1/4" de D.E., 7/32" de grosor, acabado liso
Artículo MI #06280421
No. Fabricante 71925770
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.1563 pulg.,1-5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 in2-1/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-1/8
  • Grosor
    0.2188 in7/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9104SS 1-1/8 1-5/32X21/4X7/32
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno