Motion
71925788
Tornillo de 1-1/4", 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 1-9/32" de D.I. x 2-1/2" de D.E., 9/32" de grosor, acabado liso
Artículo MI #06280422
No. Fabricante 71925788
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-1/4", 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 1-9/32" de D.I. x 2-1/2" de D.E., 9/32" de grosor, acabado liso
Artículo MI #06280422
No. Fabricante 71925788
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.2813 pulg.,1-9/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 in2-1/2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-1/4
  • Grosor
    0.2813 in9/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9105SS 1-1/4 1-9/32X21/2X9/32
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno