Motion
71925879
Tornillo de 5/16", 18-8 Arandela plana extra gruesa de acero inoxidable de 11/32" de D.I. x 5/8" de D.E., 3/32" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280431
No. Fabricante 71925879
Precio2.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/16", 18-8 Arandela plana extra gruesa de acero inoxidable de 11/32" de D.I. x 5/8" de D.E., 3/32" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280431
No. Fabricante 71925879

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3438 pulg.,11/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 in5/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.0938 in3/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Extragrueso

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9162 5/16X5/8ODX3/32 ACERO INOXIDABLE GROSO ACABADO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno