Motion
73249328
M12 Tornillo, 1010 Caja Arandela plana extragruesa de acero endurecido 13mm D.I. x 26mm D.E., 5mm Grosor, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06280453
No. Fabricante 73249328
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 Tornillo, 1010 Caja Arandela plana extragruesa de acero endurecido 13mm D.I. x 26mm D.E., 5mm Grosor, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06280453
No. Fabricante 73249328
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    13.00 mm
  • Diámetro exterior
    26.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12
  • Grosor
    5.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Calidad del material
    1010
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Extragrueso

Descripción general

Descripción del fabricante
Z8852 M12 ALETA MÉTRICA X/THK F/W STL
  • Las arandelas planas extra gruesas reducen el riesgo de deformación y añaden resistencia adicional a las aplicaciones de sujeción. También se utilizan para espaciar y nivelar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good