Motion
73249369
M24 Tornillo, 1010 Caja Arandela plana extragruesa de acero endurecido 25mm D.I. x 43mm D.E., 6.5mm Grosor, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06280457
No. Fabricante 73249369
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M24 Tornillo, 1010 Caja Arandela plana extragruesa de acero endurecido 25mm D.I. x 43mm D.E., 6.5mm Grosor, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06280457
No. Fabricante 73249369
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    25.00 mm
  • Diámetro exterior
    43.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M24
  • Grosor
    6.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Calidad del material
    1010
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Extragrueso

Descripción general

Descripción del fabricante
Z8864 M24 ALETA MÉTRICA X/THK F/W STL
  • Las arandelas planas extra gruesas reducen el riesgo de deformación y añaden resistencia adicional a las aplicaciones de sujeción. También se utilizan para espaciar y nivelar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno