Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Diámetro interior11/16 pulg.
- Tamaño cuadrado2 pulg.
- Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
Descripción general
Descripción del fabricante
Z8956SS ARANDELA CUADRADA TAMAÑO PERNO DE 5/8"
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.