Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.8438 pulg.,27/32 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 in1-1/2 pulg.
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.2500 in1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material1005
- TipoExtragrueso
Descripción general
- Las arandelas planas extra gruesas reducen el riesgo de deformación y añaden resistencia adicional a las aplicaciones de sujeción. También se utilizan para espaciar y nivelar.