Motion
73249856
Tornillo de 3/8", caja de 12L14 arandela plana estándar de acero endurecido 13/32" de D.I. x 7/8" de D.E., 1/8" de grosor, acabado niquelado
Artículo MI #06280492
No. Fabricante 73249856
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/8", caja de 12L14 arandela plana estándar de acero endurecido 13/32" de D.I. x 7/8" de D.E., 1/8" de grosor, acabado niquelado
Artículo MI #06280492
No. Fabricante 73249856
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4063 pulg.,13/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 in7/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.1250 in1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    niquelado
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Calidad del material
    12L14
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9097M VESTIDO DE 3/8" 406 X 875 X 125 , SIN
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo